Beli plus copyboard di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Plus CopyboardDeskripsi:Copyboard yang hadir dengan desain lebih tipis, lebih ringan, memiliki fitur canggih namun tetap dengan harga kompetitif. Tampilan stylish dan bersih cocok untuk lingkungan bisnis dan kantor.Copyboard yang memungkinkan Anda untuk menyimpan dan melalui Patribut:
- Paper Type: A 4-size(210x297m m )/Letter-size(8.5x11 inch) Plain Paper
- Number of Pages: 2
- Sheet Driving Method: Motorized/ manual
- Installation: Wall-M ount or Stand(Floor Stand is optional)
- Compatible Printer: Inkjet Type:H P PC L3e PC L3G U I/EPSON Single Function Printer
- Color Type: Color/ black & white
- Memory Device: U SB Flash M em ory
- Power Source: A C 100V -240V , 50-60H z
- Power Consumption: 2W or less(Standby), 5W (Pow er-on), 12W (O peration)
- Plus Flipchart SeriesDeskripsi:Plus Copyboard NF20 bentuknya sangat ramping dan ringan, dilengkapi juga dengan USB port pada bagian depan sangat mudah untuk mengkoneksikan dengan PC maupun laptop, untuk memudahkan mencetak/print yang dipapan tulis dan juga dilengkapi dengan port LAN yang bisa dihubungkan langsung dengan Smartphone.atribut:
- Sheet Driving Method: Motorized/ manual
- Writing Area: 610 x 1000 mm
- Installation: Wall Mount or Floor Stand
- Power Source: Input: AC100–240V/50–60 Hz, Max 0.75 A Output: DC 12 V, 3.0 A
- Color Type: Color
- Compatible Printer: InkJet Printers: HP PCL3e & PCL3GUI compatible (with some exceptions) Color Laser Printers: Brother HL-3170CDW
- Memory Device: USB Flash Memory
- Number of Pages: 2
- Paper Type: Plain
- Power Consumption: In standby: 3W, During operation: 8W (not including printer)
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- INGCO Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Hex Shank (inch): 1/4
- Plus Correction Tape Rush Refillatribut:
- Tape Length (m): 6m
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Artline Stamp Pad (Tatakan Stempel)Deskripsi:- Artline stamp pad that won't dry out when left open for a prolonged period of time.- No blur- No fade water based dye stuff ink is in finely textured cotton pad for long-lasting clear impressions. Full range of the highest quality stamp pads.atribut:
- Color: Uninked
- WriteBest Flip Chart PadDeskripsi:-Using an flexible bar, flip papers can be retained.-It can move easily with caster including the lock function. -Assembly Type-Height adjustable-With pen trayatribut:
- Plate Color: White
- CHUKOH FLO Fluororesin Adhesive Tape Asf-110FrDeskripsi:Chute / hopper inner coating / Non-woven fabric and papermaking dry roll coating / Heat seal crimping part coating / Insulation spacer / Connection part insulation coating / Othersatribut:
- Adhesive: Silicone type
- Tape Length (m): 10
- Color: White translucent
- Base Material: PTFE impregnated film
- POWERTEC RantaiDeskripsi:Material stainless steel sudah banyak digunakan dalam menunjang berbagai peralatan di berbagai industri. Tidak terkecuali pada alat lifting, rigging dan towing, penggunaan stainless steel cukup banyak dijumpai.Salah satu alat lifting yang menggunakan bahan stainless steel yaitu rantai. Material stainless menjadikan rantai lebih lama jangka waktu penggunaannya / lebih awet. Rantai stainless steel memiliki ketahanan yang baik karena rantai tidak akan mudah berkarat. Rantai yang terbuat dari material Stainless steel juga membuat dinilai cukup kuat sehingga rantai stainless steel tidak mudah putus meskipun digunakan terus menerus.Stainless chain Powertec dengan jenis rantai stainless steel 304 dan rantai stainless steel 316 yang dapat dipilih ukuran diameter dan panjangnya. Stainless steel 304 merupakan stainless yang tahan karat dan aman untuk peralatan makan, sedangkan stainless steel 316 memiliki ketahanan karat yang lebih baik dari jenis 304.
- KOKUYO Campus Loose-Leaf Write SmoothlyDeskripsi:Smooth, smooth, flowing writing comfort. I want to write out with a light touch.I want to write it even smoothly and quickly, even when the desk is hard. I want to write without getting stuck with a thin pen ... I'd recommend it to you like this.atribut:
- Paper Quality: High-quality paper
- Hole Shape: Round hole
- Paper Thickness (g/m²): 75
- GM Flip Chart Paper Whiteatribut:
- Number of Sheet: 25
- WriteBest Kertas BuramDeskripsi:It can be used as replacement paper for the exclusive flip chart body.
Daftar Harga plus copyboard Terbaru November 2025
| Plus Copyboard | Rp21.999.900 |
| Plus Flipchart Series | Rp19.999.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp97.000 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis) | Rp769.900 |
| Sakana Flipchart | Rp1.299.900 |
| INGCO Obeng Tanpa Kabel | Rp379.900 |
| Plus Correction Tape Rush Refill | Rp17.000 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20(Papan%20Tulis)/P101000869-3.jpg)


/Plus%20Correction%20Tape%20Rush%20Refill/P102147900-1.jpg)

/P101500348-1.jpg)